パーツトレー (重ね置型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組(3個) 注文コード18980608 品番EA661CS-3A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,223
販売価格(税別)
2,930

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。

材質ポリプロピレン 質量(g)455 容量(L)6 耐荷重(kg)20 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする