パーツトレー (重ね置型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード18980626 品番EA661CS-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,795
販売価格(税別)
3,450

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。

材質ポリプロピレン 質量(g)911 容量(L)16 耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする