パーツトレー (ESD重ね置型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3個) 注文コード18980635 品番EA661CT-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,173
販売価格(税別)
7,430

付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。

材質ESD 樹脂 質量(g)942 容量(L)10 耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする