イージーケアランチボックス1段

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19010376 品番B-1487PI
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

洗いやすいパッキンとフタ一体式
パッキンを取り外す手間が無くなりました
食パンで作ったサンドイッチを四つに切ったものがピッタリ収まるサイズ設定
上から見て中身が確認できるクリアな窓付き
押しつぶしにくいフタ構造でふっくらと盛り付け、持ち運びができます
電子レンジOK(本体・中仕切り)
食洗機OK
銀イオンで抗菌(本体・中仕切り)
防汚加工(本体・中仕切り)

材質本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマー ピンク 質量(g)171 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×84×64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする