インテリアランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19024121 品番LS2816T
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

木製セードがモダンな印象のインテリアランプです。セードがランプを隠し間接照明のようにご使用いただけます。

材質木(茶)・鉄 寸法(mm)セード径135×全高440、フレンジ径130 質量(kg)0.5 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.7 ランプ110V40W E17ランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする