HL3049用スペア ウエストケース ケースボックス ベルトホールド用 モノタロウ 19182756 HL3049用スペア ウエストケース ケースボックス ベルトホールド用 モノタロウ 19182756 HL3049用スペア ウエストケース ケースボックス ベルトホールド用 モノタロウ 19182756

ウエストケース ケースボックス ベルトホールド用

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19182756 品番HL3049用スペア
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベルトに取り付けて持ち運びできるウエストケースです。
別売りのベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納できます。

用途ベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納して仕様 適合HL3049-C・HL3049-D 材質PP 質量(g)38 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×82×50 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
注意
※品番HL18Bのベルトホールドケースボックスには適合しません。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19182756
2025-12-26
用途:
エアコンクリーニング
サービス業

ネジやカプラーなど入れるにあたり、抜群のフィット感があり、とても満足しております。

対象商品:
19182756
2023-12-13
用途:
各種工事の消耗部材持ち出し
建設業・工事業

ベルトに装着出来るので、脚立作業等に大変便利です。
電線の被覆や劣化した端子を切り取った時などゴミバコ代わりにもなります。

対象商品:
19182756
2021-11-15
用途:
隠し鍵の保管

磁石で固定してカギを保管しています。蓋があって満足しています

対象商品:
19182756
2021-07-08
用途:
大工作業時
農・林・水産業

手作りできそうなものは木で便利グッズを作ります。
加工が手軽にできるのは、木ねじでの製作です。
その木ねじをサイズ別にこのケースに入れています。
中に、ふたが取れやすいものもあります。

1人が参考にしています
対象商品:
19182756
2021-08-04
用途:
電気工事業
有限会社フォレスト電工 様 (建設業・工事業)

結構な頻度でケースが壊れるので、スペアとして
良かったです。
色付きのケースも単品販売があれば尚よい。

1人が参考にしています
対象商品:
19182756
2021-03-06
用途:
エアコンクリーニング時
ラクセス・ライフ・サービス 様 (サービス業)

これを腰のベルトに取り付けてエアコンクリーニング時にエアコンを分解する際に取り外したネジを入れております。
ベルトから外れることもなく、フタもしっかり閉まるので使いやすいです。

2021-01-31
用途:
電気工事
建設業・工事業

現場にてパーツボックス持ち歩いていますが、すごく便利です。
ケースは一度落とすと、留部分が折れるか本体が割れる可能性大です。
現場にて使用される方も多いと思いますし、耐久性が上がれば助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
19182756
2020-10-21
用途:
ネジの整理

ネジの整理に使用、お手頃価格で整理にちょうど良く使わさてもらってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする