千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の カメラ・ビデオカメラ
千羽鶴印(エンテック)の 一脚/三脚
千羽鶴印(エンテック)の 三脚
SPS樹脂角箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
色
エンジ
注文コード
19286727
品番
751R
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすい角形状、先端の滑り止め加工で食材が滑りにくい
用途
麺類の食事に
材質
シンジオタクチックポリスチレン
色
エンジ
サイズ(cm)
22.5
対応
食洗:使用可能
耐熱温度(℃)
200