正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19291268
品番
73-1095-M
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、脚長効果バツグンのブーツカットタイプのパンツ
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
60〜66
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
96
素材
フルダル制電裏綿トリコット
裾上げ
未
太もも周り(cm)
65
性別
レディス