※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 環境測定(自然環境/安全環境)
azbil(旧:山武)の 温度計・温湿度計
azbil(旧:山武)の 温湿データロガー 記録計
ペーパーレス記録計
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●追加処理:検査成績書添付+熱帯処理●外部メモリ:CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB〜2GB)●内部メモリ:フラッシュメモリ(容量4MB)
注文コード
19435788
品番
ARF106AS700B0
参考基準価格(税別)
¥894,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
取付け方法
パネル埋込取付
質量(kg)
約2.2
定格電源電圧
AC100〜240V(50/60Hz)
警報種類
上限、下限、差上限、差下限、異常データ
付加機能
無電圧接点入力(8点)+警報モスリレー出力(8点)
チャンネル数
6点入力
入力
標準マルチ入力(100ms仕様)
最大消費電力(VA)
50
保存形式
バイナリ/CSV形式をグループごとに選択可能
表示器
5.6形(TFTカラーLCD)
保存方法
手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号(警報、接点入力)、トリガ点前後データ記録
安全規格
-
精度定格
±0.1%±1digit(例外規定あり)
仕様
●追加処理:検査成績書添付+熱帯処理●外部メモリ:CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB〜2GB)●内部メモリ:フラッシュメモリ(容量4MB)
関連資料:
寸法、仕様情報(3.79MB)