画像準備中

ペーパーレス記録計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●追加処理:熱帯処理●外部メモリ:CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB〜2GB)●内部メモリ:フラッシュメモリ(容量4MB) 注文コード19435806 品番ARF112AS000T0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥639,000
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
取付け方法パネル埋込取付 質量(kg)約2.2 定格電源電圧AC100〜240V(50/60Hz) 警報種類上限、下限、差上限、差下限、異常データ 付加機能付加機能なし チャンネル数12点入力 入力標準マルチ入力(100ms仕様) 最大消費電力(VA)50 保存形式バイナリ/CSV形式をグループごとに選択可能 表示器5.6形(TFTカラーLCD) 保存方法手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号(警報、接点入力)、トリガ点前後データ記録 安全規格- 精度定格±0.1%±1digit(例外規定あり) 仕様●追加処理:熱帯処理●外部メモリ:CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB〜2GB)●内部メモリ:フラッシュメモリ(容量4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする