取付け方法パネル埋込取付
質量(kg)約2.2
定格電源電圧AC100〜240V(50/60Hz)
警報種類上限、下限、差上限、差下限、異常データ
付加機能無電圧接点入力(8点)+警報モスリレー出力(8点)
チャンネル数12点入力
入力標準マルチ入力(100ms仕様)
最大消費電力(VA)50
保存形式バイナリ/CSV形式をグループごとに選択可能
表示器5.6形(TFTカラーLCD)
保存方法手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号(警報、接点入力)、トリガ点前後データ記録
安全規格-
精度定格±0.1%±1digit(例外規定あり)
仕様●追加処理:検査成績書添付+熱帯処理●外部メモリ:CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB〜2GB)●内部メモリ:フラッシュメモリ(容量4MB)