フローバル
フローバルの ホース
フローバルの コイルホース
エアーコイルホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19460974
品番
FUB508006-Y
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
両端ワンタッチカップリング付き
柔軟性にすぐれたポリウレタン製
ホース端部は使いやすいストレート形状
色
イエロー
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(ホース)
ポリウレタン
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
6
ホース外径(Φmm)
8
有効長(m)
4.2
材質(カプラ)
鋼(クロームメッキ)