フローバル
フローバルの ホース
フローバルの コイルホース
エアーコイルホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19460990
品番
FUB508009-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
両端ワンタッチカップリング付き
柔軟性にすぐれたポリウレタン製
ホース端部は使いやすいストレート形状
色
イエロー
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(ホース)
ポリウレタン
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
9
ホース外径(Φmm)
8
有効長(m)
6.3
材質(カプラ)
鋼(クロームメッキ)