フローバル
フローバルの ホース
フローバルの 給排水用ホース
ブルーホース FBL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
19461166
品番
FBL -50-100
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
一般の送排水用
土木・建設の排水・給水・汚水処理用
農業の給水・排水・灌漑用
寸法(mm)
50
色
ブルー
最高使用圧力(MPa)
0.45(23℃時)
内径d(Φmm)
52
使用流体
水
長さL(m)
100
質量(g/m)
240
肉厚t(mm)
1.3