フローバル
フローバルの ホース
フローバルの 給排水用ホース
ブルーホース FBL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
19461279
品番
FBL -100-20
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
一般の送排水用
土木・建設の排水・給水・汚水処理用
農業の給水・排水・灌漑用
寸法(mm)
100
色
ブルー
最高使用圧力(MPa)
0.4(23℃時)
内径d(Φmm)
103
使用流体
水
長さL(m)
20
質量(g/m)
620
肉厚t(mm)
1.5