色ブラック仕様(最大加速)>20G、(最大速度)60ips(1.5m/秒)、(USBデータフォーマット)16ビット/軸、(USBレポートレート)1000Hz(1ms)質量(g)(マウス・ケーブル)109対応OSWindows 8、Windows 7、またはWindows Vista、USBポート、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×113解像度250-2500DPI保証期間2年間摩擦係数(μ)動/0.09(k)、静/0.14(s)耐久性(フィート)250kmクリック数1000万回(左右ボタン)