曜日別特売

ライトスタンドM(3段)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19581258品番E-2037
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

手頃なサイズ感とコストパフォーマンスで、入門者から業務用途まで幅広く活躍する、軽量・スリムなライトスタンドです。クリップオンストロボを先端の三脚ネジにアクセサリーシューやアンブレラアダプター等を介して取り付けます。ポートレートやコスプレ撮影など、こだわりのライディングに挑戦するなら、まずこの一本から。

質量(g)約950付属品専用ケースねじ1/4インチ専用固定段数3段縮長(mm)約720伸長(cm)約205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする