エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 三脚
キーポッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19581319
品番
E-2078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
携帯に便利なキーホルダータイプ。極めてコンパクトではありますが、300gの耐荷重を確保していますので、軽量コンパクトデジカメに使用できます。主に室内でのセルフタイマーやリモコン撮影に威力を発揮します。
色
グリーン
耐荷重(g)
300以下
質量(g)
約18
高さ(mm)
(最長開脚)約80
段数
2段
縮長(mm)
約80