画像準備中

キーポッドwithスマホアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード19581495 品番E-2117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利なミニ三脚とスマートフォンアダプターをセットしました。セルフタイマーを使用した記念写真や、スマホを使った卓上でのムービー鑑賞に便利。三脚単体では小型のコンパクトデジタルカメラ用として使用可。また、スマホアダプターも三脚ネジ穴を備えているので、お手持ちの三脚に使用できます。

ホワイト 質量(g)ポータブル三脚:約18/スマホアダプター:約20 幅(mm)(スマホアダプター固定)58-75 高さ(mm)約ポータブル三脚:(最大開脚)約95、(最小開脚)約70 縮長(mm)(ポータブル三脚)約85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする