画像準備中

キーポッドwithスマホアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19581513 品番 E-2119
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

携帯に便利なミニ三脚とスマートフォンアダプターをセットしました。セルフタイマーを使用した記念写真や、スマホを使った卓上でのムービー鑑賞に便利。三脚単体では小型のコンパクトデジタルカメラ用として使用可。また、スマホアダプターも三脚ネジ穴を備えているので、お手持ちの三脚に使用できます。

ブルー 質量(g)ポータブル三脚:約18/スマホアダプター:約20 幅(mm)(スマホアダプター固定)58-75 高さ(mm)約ポータブル三脚:(最大開脚)約95、(最小開脚)約70 縮長(mm)(ポータブル三脚)約85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする