画像準備中

タブレットホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581723 品番E-2153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タブレット端末を三脚にセットできるアダプター。溝付きラバーで挟んでしっかりホールド。三脚ネジ穴は底部と背面の2箇所で、取付方向を選びません。取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバー等であれば、装着したままの状態でセットできます。

ブラック 質量(g)45 幅(mm)(固定)120-135 厚さ(mm)最大10まで 寸法(mm)132×37×26 サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする