画像準備中

ライトスタンド2800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19587253 品番E-6741
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。エアクッション付きのスタンダード仕様。最大2800mmの身長。国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。

質量(kg)約1.8 仕様エアクッション付 段数4段 縮長(mm)840 先端径(Φmm)17(メスダボ) 伸長(cm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする