画像準備中

コンパクトスタンド1700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19587269 品番E-6742
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。折りたたむとコンパクトで、サイズと強度との絶妙なバランスを備えます。必要十分な身長1900mm。先端部はΦ16mmオスダボ仕様。海外製の軽量モノブロックやクリップオンストロボでの使用に最適です(別売アンブレラアダプターやシュー付ボールヘッドを併用)。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。

質量(kg)約1.3 段数4段 ねじ径(inch)先端部1/4"ネジ付 縮長(mm)540 先端径(Φmm)16(オスダボ) 伸長(cm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする