バックグラウンドサポートセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19587278 品番E-6743
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。

質量(kg)(スタンド単体)約1.8 付属品キャリングバッグ 仕様エアクッション付 段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3 縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250 幅(m)(ロール紙最大)2.9まで 伸長(cm)5.3、(スタンド)280
注意
※ロール紙を設置する際は、自重による緩みを防ぐため、芯とペーパーをクリップ等で固定してください。また、布が広く、長い背景紙をご使用の場合は、芯を背景紙サポートに通さず、床に置いた状態での設置が便利です。
※ロール紙別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする