画像準備中

ブームスタンドセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19587287 品番E-6744
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

照明を真上から照射できる一体型のブームスタンドです。上から2段目を引き出すことで横方向にバーを展開できます。照明を被写体の真上に設置したり、バック布やトレペを垂らすのに便利。ブームを使わない場合でも最大3.7m高のライトスタンドとして高さを生かしたライティングが可能。先端は国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。

質量(kg)3.5(ウエイト除く) 付属品ウエイト用バッグ 段数(スタンド)2、(ブーム)2 縮長(mm)1140、(収納時)1150 伸長(cm)(スタンド)ブーム使用時:192、ブーム不使用時:370、(ブーム)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする