エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 三脚
ライトスタンドM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19588696
品番
VE-2037-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
照明機材だけでなく、VRゲームなどのモーションキャプチャーセンサーをセットするのに便利。
質量(g)
約950
セット内容
スタンド2本入り
段数
3段
ねじ径(inch)
1/4イ専用固定
縮長(mm)
約720
伸長(cm)
約205
注意
※センサー本体に設置用ネジ穴があることを、ご確認ください。