CRECOTE
CRECOTEの 自動車用収納用品
CRECOTEの ドリンクホルダー
保冷・保温機能付車用ドリンクホルダーピンクR-8022
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19617285
品番
IDZ003(PL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
車内でいつでも飲み頃温度をキープ!保温・保冷両対応の車載ドリンクホルダーです。飲み物の温度をコントロール。コンパクトで使いやすい設計で、ドライブをもっと快適に。様々なドリンクに対応。
用途
車内を快適空間に!保温・保冷両対応のドリンクホルダーで、いつでも好きな温度で飲める
付属品
シガー電源アダプター、ベースブラケット
電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×92×165
動作温度(℃)
マイナス20〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません