Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
ズーム型高解像度レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
0.6〜4.8
注文コード
19633958
品番
KCM-ZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,000
この商品は
光学倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
W.D.(mm)
36
光学倍率
0.6〜4.8
分解能(μm)
17〜6
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
2〜0.2
鏡筒長(mm)
107.41
質量(g)
75
ねじ
(フィルター)M16、P=0.5mm
NA(開口数)
0.015〜0.107
適合素子サイズ
〜1/2
関連資料:
寸法図