Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
ズーム型高解像度レンズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19633967
品番
KCM-Z04
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
W.D.(mm)
200
光学倍率
0.13〜0.4
分解能(μm)
120〜40
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
42〜4.8
鏡筒長(mm)
67
質量(g)
40
ねじ
(フィルター)M18、P=0.5mm
NA(開口数)
0.009〜0.026
適合素子サイズ
〜1/2