ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2 非接触温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19668690 品番L-NTC-DJ2
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。
計測時間わずか0.5秒
壁に掛ける又は三脚で使用
おでこと手のひら両方で計測できます。
音声で測定結果を知ることができます。
高温時にはアラートで注意喚起を行います。
音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
かわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)

仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件 寸法(mm)170×15×140 電源USB、または単三乾電池4本 定格DC5V/500mA 測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5〜42.4 表示2.8インチLCD 液晶画面 精度(℃)±0.2(35〜42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合 測定時間(秒)0.5 測定距離5〜10cm 接続端子USB Type-C (USB2給電用) 最大カウント数9999件(カウント計測モード) 言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能 穴径(inch)三脚:1/4 動作温度範囲(℃)10〜40(推奨 15〜35)
注意
※本製品は薬事認証を取得した医療機器ではありません。
※本製品で測定されるものは体表温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。
※計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。
※本製品による測定でエラーが出た場合、体温計での再検温をお願いします。
※10℃以上の場所で30分以上置いてからご使用ください。
※本装置の設置の際、空調機器から3m以上離して設置してください。
※熱源の近くで使用すると、誤って測定する原因となります。
※センサーから5〜10cmの距離で測定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする