TAC耐熱ダクト MD-18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(mm)176.5 注文コード19725128 品番21114-175-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,844
販売価格(税別)
46,222
この商品は内径など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)

内径(mm)176.5 外径(mm)180 長さ(m)5 呼び径(inch)7 許容曲げ半径(mm)340 用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。 トラスコ品番401-2141 材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板 使用温度範囲(℃)-20〜180 呼び径(mm)175 許容圧力(MPa)(常温)0.007
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

ホースのカット方法 TAC耐熱ダクトMD 18 210409

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする