日立グローバルライフソリューションズ
日立グローバルライフソリューションズの ステージ/画像処理
日立グローバルライフソリューションズの 画像処理
日立グローバルライフソリューションズの 照明
高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19729888
品番
WHMTE0903NN-J14
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高温になる工場内に使用できます。
適合
相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラス
トラスコ品番
116-1932
幅(mm)
404
高さ(mm)
362
奥行(mm)
423
消費電力(W)
66.7
定格入力電圧(V)
100-242
光源色
昼白色(5000K)
配光角度(°)
60
明るさ(Lm)
9300
演色指数(Ra)
70
標準消費電力料金(円/h)
1.8
注意
※オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております。