画像準備中

マジックライス おかゆ 単品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 タイプ青菜がゆ 注文コード19741815 品番00350063
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥366
販売価格(税別)
339
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

おかゆ・やわらかご飯、水の量で選べる2通りの食べ方
熱湯で15分、水だと60分で完成。

付属品スプーン(個包装) 幅(mm)160 高さ(mm)155 タイプ青菜がゆ 奥行(mm)80 内容量(g)42
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする