画像準備中

旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 注文コード19772105 品番VCGT110302MP-CF PR1535
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は形状・厚さなど96種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1535 形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)6.35 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする