京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
3.18
注文コード
19772123
品番
VCGT110302MFP-GF PR1535
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・厚さ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面