※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

上下限温度アラーム機能中心温度計

(6件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19821096 品番 AD5624A (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能
金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能
上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能
温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能

測定範囲(℃)-40〜260 用途加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定 付属品電池(モニタ用)、プローブキャップ、取扱説明書、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 質量(g)約84(電池、プローブキャップ含む) 電源単4形乾電池2個 最小表示0.1℃ 温度範囲(℃)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×208×20 精度(℃)±1℃(-9.9〜+59.9℃) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、周囲温度25℃) 測温プローブΦ3.5×100、(先端部)Φ2.2×20、センサーケーブル長約80cm 先端径(Φmm)2.2 表示間隔約1秒 校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01999715
2021-05-01
用途:
調理
建設業・工事業

持った感じ少しチープな印象もありますが値段も安いのに高機能で満足です
一体型ではなくコードタイプなので手元の見やすい位置で温度を確認できます
オートオフ機能を切れるため、長く測定する時に便利です
アラームの機能はまだ使ってませんが今後使ってみようと思います

対象商品:
01999715
2021-01-20
用途:
機械内部の温度測定

10年近く使用していた温度計のケーブルが破損したため、再度購入しました。使い易くて重宝しています。

対象商品:
01999715
2020-07-10
用途:
簡易機器診断
卸売・小売業

営業社員が持ち歩いて簡易機器診断に使用しています。安価でありながら応答もそこそこ早く、センサーがコードで伸びるのも便利です。

対象商品:
01999715
2018-12-09
用途:
パン生地の捏ね上げ温度の確認に使用。
農・林・水産業

想像以上に素早く計測表示されます、非常に気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
01999715
2018-09-07
用途:
機械のメンテナンス
製造業

便利です。コードが長い為、深い所も使用しやすいです。

対象商品:
01999715
2016-07-12
用途:
環境調査時の気温・水温調べ

持ちまわるのに温度検知部を固定する場所がはずれやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする