SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19828141
品番
VM230-02-30BA-X207A
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
オプション
ブラケット:なし
接続口径
R1/4
ポート数
3ポート
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
ボディオプション
横面取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタの色:黒
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦