スワン電器
スワン電器の 卓上ライト
スワン電器の クリップライト
LEDクリップライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19837503
品番
CL-346BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ブラック/ブラウン
色(本体)
ブラック×ブラウン
材質
樹脂、アルミ、スチール、木目プリント
質量(kg)
0.45
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×380×325
最大消費電力(W)
6
色温度(K)
6000
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
光束(Lm)
510
Ra
82
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
調光の可否
可