佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
精密型デジタル標準温度計用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20005564
品番
S810PT-10
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
温度素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)のJIS A級を採用しており、-100℃から+200℃までの温度範囲を高い精度でカバーします。
用途
SK-810PT用温度センサ
仕様
汎用センサー
材質
感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
測定範囲(℃)
-100〜+200
精度
±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください
温度測定範囲(℃)
-100〜+200
精度(℃)
±(0.15℃+0.002|t|)℃
寸法(Φ×mm)
感温部/3.2×150、グリップ/15×100
コード
8012-10
アズワン品番
3-5914-11
防水性
IP7準拠
注意
高温測定後すぐに低温を測定(またはその逆)するとセンサの劣化が早まります。しばらく常温に放置したあとに測定してください。