- 足長赤液棒状温度計 日本計量器工業 20006508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足長赤液棒状温度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定範囲(℃)0~200
温度測定範囲(℃)0~200
寸法(mm)【没線】300
内容量1個注文コード20006508品番-
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。

測定範囲(℃)0~200寸法(mm)【没線】300温度測定範囲(℃)0~200寸法(Φ×mm)約7×600アズワン品番3-5931-04仕様【感温液】赤液(アルコール)材質感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする