Wコート スタンド式 2WAY ふきん掛け (吸盤)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20085905 品番KK-051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シンクトップとシンク内、取り付け場所が選ぶ2WAYタイプ。省スペースにふきんが3枚掛けられる。キズや汚れに強いダブルコーティング。アームの幅が広いのでふきんが早く乾く。

取付け方法吸盤 用途キッチンの収納に 仕様2WAY 材質支持部・カバー・取付板:スチロール樹脂、アーム:鋼線(樹脂コーティング)、ジョイント:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)350×40×40H タイプふきん掛け アーム数3本 耐荷重(g)100(アーム1本につき)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20085905
2023-05-09
用途:
ふきん・雑巾掛け
製造業

3連になっているが、濡れたものを掛けると重さに耐えきれず倒れてしまう。吸盤の為下に補助板をつけたが時間が経つとダメです。吸盤が小さいように思えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする