画像準備中

4ch デジタル温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20107657 品番TA410WC
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

同時に4点の温度計測ができ、かつ一画面に表示もできるので、同時温度比較計測をするのにとても便利です。

測定範囲(℃)-200〜+1370(K TYPE) セット内容デジタル温度計本体、K熱電対素線プローブ×2本、専用解析ソフト、USBシリアルケーブル、乾電池、ケース 寸法(mm)196×65×36 質量(g)285(電池含まず) 電源006P、9V、アルカリ乾電池×1本 表示分解能0.1℃ 入力K熱電対4ch 精度(℃)±(測定値の0.1%+0.7℃) 機能最大値、最小値、平均値表示、T1-T2差表示、データロガー機能、バックライト 使用環境0〜+50℃、0〜80%RH(結露なきこと) インターバル(記録)1秒〜59分59秒 サンプリング周期1回/1秒 記憶データ数16000データ×4ch 保存環境-20〜+60℃、0〜70%RH(結露なきこと) 端子ミニオメガプラグ式 温度表示方式デジタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする