Measurement Computing co.
Measurement Computing co.の 環境測定(自然環境/安全環境)
Measurement Computing co.の 温度計・温湿度計
Measurement Computing co.の 温湿データロガー 記録計
独立型データロガー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20155223
品番
LGR-5329
参考基準価格(税別)
¥468,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
仕様
【サンプリングレート】 200kS/s
【アナログ入力】 16ch
【分解能】 16bit A/D使用
【デジタル入出力】 30V対応16ch
【入力範囲】 ±30V入力
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。