Measurement Computing co.
Measurement Computing co.の 環境測定(自然環境/安全環境)
Measurement Computing co.の 温度計・温湿度計
Measurement Computing co.の 温湿データロガー 記録計
24ch 高電流デジタル入出力モジュール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20155293
品番
USB-1024HLS
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
【デジタル入出力】 24ch
【イベントカウンタ】 32bit
【高電流出力】 15mA Source 64mA Sink
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。