Measurement Computing co.
Measurement Computing co.の 環境測定(自然環境/安全環境)
Measurement Computing co.の 温度計・温湿度計
Measurement Computing co.の 温湿データロガー 記録計
16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュール
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20155433
品番
USB-1608HS-2AO
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
【サンプリングレート】 250kS/s
【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 差動
【分解能】 16bit A/D 8個使用 同時サンプリング
【アナログ出力】 2ch
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。