Measurement Computing co.
Measurement Computing co.の 環境測定(自然環境/安全環境)
Measurement Computing co.の 温度計・温湿度計
Measurement Computing co.の 温湿データロガー 記録計
16ch 16bit同時サンプリングモジュール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20155442
品番
USB-1616FS
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
【サンプリングレート】 モジュールトータルで200kS/s
【アナログ入力】 16ch シングルエンド
【分解能】 16bit A/D 16個使用 同時サンプリング
【その他機能】 デイジーチェーンによるマルチユニット化
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。