Measurement Computing co.
Measurement Computing co.の 環境測定(自然環境/安全環境)
Measurement Computing co.の 温度計・温湿度計
Measurement Computing co.の 温湿データロガー 記録計
1MS/s 16bit多機能モジュール
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20155476
品番
USB-1616HS-4
参考基準価格(税別)
¥324,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
仕様
【サンプリングレート】 1MS/s
【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動
【分解能】 16bit A/D使用
【アナログ出力】 4ch
【拡張性】 拡張ユニットにより64chシングルエンド/32ch差動入力
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。