Measurement Computing co.
Measurement Computing co.の 環境測定(自然環境/安全環境)
Measurement Computing co.の 温度計・温湿度計
Measurement Computing co.の 温湿データロガー 記録計
8ch デジタル入出力 / 8ch リレーモジュール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20155905
品番
USB-PDISO8
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
【リレー数】 8ch
【用途】 SPDTリレー使用
【アナログ入力】 8ch
【その他】 ユニット増設可能
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。