Measurement Computing co.
24bit 高精度電圧・熱電対測定モジュール
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20156036
品番
USB-2408-2AO
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
【サンプリングレート】 1kS/s
【アナログ入力】 最大16ch、電圧・熱電対測定
【分解能】 24bit A/D使用
【アナログ出力】 2ch
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。