※使用例

ストロング タオル掛け(木ネジ+アンカー)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20160123 品番 B-719
参考基準価格(税別)¥1,947 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。
サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。

材質パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ) 耐荷重(kg)5 寸法(mm)400×65×75H 用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け 質量(g)284 取付け方法木ネジ+アンカー
注意
※アンカー破損の原因になるため、電動ドライバーでの取付けは避けてください。
※セロハンテープをご用意ください。
※石こう吸音ボードには取付けられません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63370362
2022-04-28
用途:
収納のなかに、ネクタイ掛け兼用で使用します
建設業・工事業

長さのバリエーションがあるので、目的に合わせ選びやすいです。

対象商品:
63370362
2018-04-09
用途:
リフォームした脱衣場にバスタオルかけとして設置しました。
農・林・水産業

壁に接する、左右の部分が面として、ずれていました。品質に難ありです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする